Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a krížovou drážkou v tvare Z

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-Z3-(A2K)-M6,0X40

Obj. č. 020976640

EAN 4050382589484

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a krížovou drážkou v tvare Z

Obj. č. 020976640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1 (rozmery podľa normy ISO 7046), cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu

Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Výhody:



Úspora nákladov


  • Eliminuje rezanie závitov


Vytváranie závitu bez rezania



Nízke valivé točivé momenty s väčším presahom bočných strán závitu


  • Tvar skrutky TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


Vysoká upínacia sila


  • vďaka nízkym valivým točivým momentom


Vysoká zaťažiteľnosť


  • vďaka veľkému presahu bočných strán závitu

  • vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)


Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)


  • Samosvorné usadenie závitu bez vôle


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit


  • V prípade potreby možno zameniť skrutku GEFU za metrickú skrutku.
Upozornenie

Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď, zliatiny medi a pod.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

11,3 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

DIN 7500-1

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Z3

Druh závitu

Metrický závit

Orientačné hodnoty pre priemery dier

5,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie