Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou s náhonom TX
SKR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X12
Obj. č. 022072312
EAN 4050642412705
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Výhody:
Úspora nákladov
- Eliminuje rezanie závitov
Vytváranie závitu bez rezania
Nízke valivé točivé momenty s väčším presahom bočných strán závitu
- Tvar skrutky TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov
Vysoká upínacia sila
- vďaka nízkym valivým točivým momentom
Vysoká zaťažiteľnosť
- vďaka veľkému presahu bočných strán závitu
- vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)
Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)
- Samosvorné usadenie závitu bez vôle
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
- V prípade potreby možno zameniť skrutku GEFU za metrickú skrutku.
Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním.
Hárky údajov(X)
Príkladmi materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály ako hliník, zinok, mosadz, meď atď.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný pohon | TX10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 2,8 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |