Závitorezná skrutka Podľa normy DIN 7981, čierna
PLAATSCHR.TX FL.A2 ZWART 3,5X16
Obj. č. 012573516
EAN 8717148025728
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Uťahovací profil TX
- S tvarovanou podložkou
- V súlade s normou DIN 7981
- Materiál: A2
- Povrch: čierny
Hárky údajov(X)
Na upevnenie mäkkých materiálov (napr. plastov) k interiéru motorových vozidiel, napr., palubné dosky, obloženie interiéru, sedadlá vozidla a pod.
![]() | |
Normy | DIN 7981 podobné |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4303 |
Povrch | Chemicky lakované načierno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,15 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Vnútorný pohon | TX10 |
Druh závitu | Závit do plechu |