Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka Podľa normy DIN 7981, čierna

DIN 7981, nehrdz. oceľ A2, čierna, šošov. hlava TX
SKRUTKA 3,5X13 A2 TX S PODLOZKOU CIERNA

Obj. č. 012573513

EAN 8717148025711

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka Podľa normy DIN 7981, čierna

Obj. č. 012573513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S tvarovanou podložkou
  • Uťahovací profil TX

  • S tvarovanou podložkou

  • V súlade s normou DIN 7981

  • Materiál: A2

  • Povrch: čierny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie mäkkých materiálov (napr. plastov) k interiéru motorových vozidiel, napr., palubné dosky, obloženie interiéru, sedadlá vozidla a pod.

Normy

DIN 7981 podobné

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4303

Povrch

Chemicky lakované načierno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,15 mm

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Vnútorný pohon

TX10

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie