Závitorezná skrutka Podľa normy DIN 7981, čierna
DIN 7981, nehrdz. oceľ A2, čierna, šošov. hlava TX
SKRUTKA DO PLECHU A2 CIERNENA 3,5X22
Obj. č. 012573522
EAN 8717148025742
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S tvarovanou podložkou
- Uťahovací profil TX
- S tvarovanou podložkou
- V súlade s normou DIN 7981
- Materiál: A2
- Povrch: čierny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevnenie mäkkých materiálov (napr. plastov) k interiéru motorových vozidiel, napr., palubné dosky, obloženie interiéru, sedadlá vozidla a pod.
![]() | |
Normy | DIN 7981 podobné |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4303 |
Povrch | Chemicky lakované načierno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,15 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Vnútorný pohon | TX10 |
Druh závitu | Závit do plechu |