Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezná skrutka s plochou hlavou Sheetite®

SHEETITE DBS, pozinkovaná oceľ, plochá hlava TXP

Obj. č. 0209901612

EAN 4065745718852

Cena za zvolené balenie
Závitorezná skrutka s plochou hlavou Sheetite®

Obj. č. 0209901612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, pozinkovaná, ozubenie pod hlavou, hexalobulárna (TXplus)

Účinné pripojenie (tenkých) plechov


  • Priame skrutkovanie

  • Optimalizovaná kapacita vďaka prierezu kruhového drieku

  • Flexibilné vyhotovenie s perforáciou

  • Zlepšené vyhľadávanie otvorov vďaka okrúhlemu hrotu

  • Nízke uťahovacie momenty

  • Spoľahlivá montáž

  • Nie je nutné rezanie ani spracovanie závitu

  • Samosvorné usadenie závitu bez vôle

  • Ozubenie pod hlavou pre vyšší záberový moment
UpozornenieVhodnosť skrutky Sheetite® pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na bezpečné spojenie v tenkom plechu (pribl. do 520 N/mm²)

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

4,6 mm

Tvar hlavy

Plochá hlava

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Vnútorný pohon

TXP30

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie