Závitorezná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom
DIN 7981, nehr. oceľ A2, val. hl. H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H3 A2 5,5X32
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
- Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotom
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit s oblým hrotom
Samozávrtné skrutky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele sú mäkšie ako skrutky vyrobené z cementovanej ocele. Tieto skrutky preto nie sú schopné vytvárať protizávit v oceľových plechoch. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | C | 
| Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 32 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 10,8 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,95 mm | 
| Vnútorný pohon | H3 | 
| DIN | 7981 | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie | 
| Normy | DIN 7981 | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Tvar špičky | C |