Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezný vnútorný závitník

Závitorezný vnútorný závitník, pozinkovaný, žltý
NASTAVEC SAMOREZNY ZAVITOVY A2C

Obj. č. 0660302030

EAN 4049557018041

Cena za zvolené balenie
Závitorezný vnútorný závitník

Obj. č. 0660302030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Typ SA
  • Na vytváranie namáhaných skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, napr. železná liatina, hliníkové zliatiny, plasty, drevo atď.

  • Rezanie umožňujú ostré okraje a prerušovaný vonkajší závit

  • Vpredu je závit naklonený v záujme jednoduchšieho rezania a vkladania
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Žlté pozinkovanie

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M3

Dĺžka (L)

6 mm

Vonkajší priemerxstúpanie (D)

5 x 0,5 mm

Priemer otvoru min./max.

4,6-4,8 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

50 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie