Závitorezný vnútorný závitník
Závitorezný vnútorný závitník, pozinkovaný, žltý
NASTAVEC SAMOREZNY ZAVITOVY A2C
Obj. č. 0660302100
EAN 4048539204885
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ SA
- Na vytváranie namáhaných skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, napr. železná liatina, hliníkové zliatiny, plasty, drevo atď.
- Rezanie umožňujú ostré okraje a prerušovaný vonkajší závit
- Vpredu je závit naklonený v záujme jednoduchšieho rezania a vkladania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M10 |
Dĺžka (L) | 18 mm |
Vonkajší priemerxstúpanie (D) | 14 x 1,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 12,7-13,4 mm |
Počet dielov v sortimente/súprave | 8 KS |