Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezný vnútorný závitník s reznou drážkou

Vnútorný závitník s reznou drážkou hladká z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0660303060

EAN 4058462081293

Cena za zvolené balenie
Závitorezný vnútorný závitník s reznou drážkou

Obj. č. 0660303060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šetrí čas pri opravách závitov a vystužovaní závitov
  • Na vytváranie vysokozáťažových skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.

  • Vnútorné závitníky sa jednoducho zaskrutkujú do predvŕtaného alebo vopred odliateho otvoru

  • Rezný účinok vďaka ostrým hranám a prerušovaným závitom vonkajšieho závitu

  • Predné závity sú naklonené na jednoduchšie prerezanie a zasunutie

  • Rezná drážka udržuje vnútorné závitníky ukotvené aj pri silných vibráciách alebo otrasoch obrobku.

  • Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4305
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Použitie v celom priemysle spracovania kovov a plastov

  • Vystuženie závitov na nástrojoch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.

  • Na opravu strhnutých závitov

  • Bežné aplikácie:

– Na ľahké kovy a kovy s pevnosťou do približne 400 N/mm²


– Na liatinu s tvrdosťou do približne 220 HB


– Plast a plast vystužený sklenenými vláknami


(Odporúča sa vykonať testy na pôvodnom komponente, najmä v blízkosti hrán.)

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M6

Dĺžka (L)

14 mm

Vonkajší priemerxstúpanie (D)

10 x 1,5 mm

Priemer otvoru min./max.

8,8-9,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie