Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitorezný vnútorný závitník s reznou drážkou

Vnút. závitník, oceľový, pozink. s reznou drážkou
VLOZKA ZAVITOVA-(DSP)-M4

Obj. č. 0660301040

EAN 4062856397419

Cena za zvolené balenie
Závitorezný vnútorný závitník s reznou drážkou

Obj. č. 0660301040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šetrí čas pri opravách závitov a vystužovaní závitov
  • Na vytváranie vysokozáťažových skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.

  • Vnútorné závitníky sa jednoducho zaskrutkujú do predvŕtaného alebo vopred odliateho otvoru

  • Rezný účinok vďaka ostrým hranám a prerušovaným závitom vonkajšieho závitu

  • Predné závity sú naklonené na jednoduchšie prerezanie a zasunutie

  • Rezná drážka udržuje vnútorné závitníky ukotvené aj pri silných vibráciách alebo otrasoch obrobku.

  • Pasivácia pozinkovaného povrchu v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) pre dobrú ochranu proti korózii (odolnosť proti korózii v skúške soľnou hmlou podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h biela hrdza/120 červená hrdza)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Použitie v celom priemysle spracovania kovov a plastov

  • Vystuženie závitov na nástrojoch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.

  • Na opravu strhnutých závitov

  • Bežné aplikácie:

– Na ľahké kovy a kovy s pevnosťou do približne 400 N/mm²


– Na liatinu s tvrdosťou do približne 220 HB


– Plast a plast vystužený sklenenými vláknami


(Odporúča sa vykonať testy na pôvodnom komponente, najmä v blízkosti hrán.)

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M4

Dĺžka (L)

8 mm

Vonkajší priemerxstúpanie (D)

6,5 x 0,75 mm

Priemer otvoru min./max.

5,9-6,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie