Závitorezný vnútorný závitník s reznou drážkou
Vnút. závitník, oceľový, pozink. s reznou drážkou
VLOZKA ZAVITOVA-(DSP)-M5
Obj. č. 0660301050
EAN 4062856397457
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrí čas pri opravách závitov a vystužovaní závitov
- Na vytváranie vysokozáťažových skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
- Vnútorné závitníky sa jednoducho zaskrutkujú do predvŕtaného alebo vopred odliateho otvoru
- Rezný účinok vďaka ostrým hranám a prerušovaným závitom vonkajšieho závitu
- Predné závity sú naklonené na jednoduchšie prerezanie a zasunutie
- Rezná drážka udržuje vnútorné závitníky ukotvené aj pri silných vibráciách alebo otrasoch obrobku.
- Pasivácia pozinkovaného povrchu v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) pre dobrú ochranu proti korózii (odolnosť proti korózii v skúške soľnou hmlou podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h biela hrdza/120 červená hrdza)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Použitie v celom priemysle spracovania kovov a plastov
- Vystuženie závitov na nástrojoch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
- Na opravu strhnutých závitov
- Bežné aplikácie:
– Na ľahké kovy a kovy s pevnosťou do približne 400 N/mm²
– Na liatinu s tvrdosťou do približne 220 HB
– Plast a plast vystužený sklenenými vláknami
(Odporúča sa vykonať testy na pôvodnom komponente, najmä v blízkosti hrán.)
![]() | |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M5 |
Dĺžka (L) | 10 mm |
Vonkajší priemerxstúpanie (D) | 8 x 1 mm |
Priemer otvoru min./max. | 7,2-7,6 mm |