Závitorezný vnútorný závitník s reznou drážkou
Vnút. závitník, oceľový, pozink. s reznou drážkou
VLOZKA ZAVITOVA-(DSP)-M8
Obj. č. 0660301080
EAN 4062856402038
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrí čas pri opravách závitov a vystužovaní závitov
- Na vytváranie vysokozáťažových skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
 - Vnútorné závitníky sa jednoducho zaskrutkujú do predvŕtaného alebo vopred odliateho otvoru
 - Rezný účinok vďaka ostrým hranám a prerušovaným závitom vonkajšieho závitu
 - Predné závity sú naklonené na jednoduchšie prerezanie a zasunutie
 - Rezná drážka udržuje vnútorné závitníky ukotvené aj pri silných vibráciách alebo otrasoch obrobku.
 - Pasivácia pozinkovaného povrchu v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) pre dobrú ochranu proti korózii (odolnosť proti korózii v skúške soľnou hmlou podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h biela hrdza/120 červená hrdza)
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Použitie v celom priemysle spracovania kovov a plastov
 - Vystuženie závitov na nástrojoch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
 - Na opravu strhnutých závitov
 - Bežné aplikácie:
 
– Na ľahké kovy a kovy s pevnosťou do približne 400 N/mm²
– Na liatinu s tvrdosťou do približne 220 HB
– Plast a plast vystužený sklenenými vláknami
(Odporúča sa vykonať testy na pôvodnom komponente, najmä v blízkosti hrán.)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná  | 
Povrch  | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d)  | M8  | 
Dĺžka (L)  | 15 mm  | 
Vonkajší priemerxstúpanie (D)  | 12 x 1,50 mm  | 
Priemer otvoru min./max.  | 10,7-11,4 mm  |