Závitorezný vnútorný závitník s reznou drážkou
Vnútorný závitník s reznou drážkou hladká z nehrdzavejúcej ocele
VLOZKA ZAVITOVA SAMOREZ-SZ-1.4305-M12
Obj. č. 0660303120
EAN 4058462081224
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrí čas pri opravách závitov a vystužovaní závitov
- Na vytváranie vysokozáťažových skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
- Vnútorné závitníky sa jednoducho zaskrutkujú do predvŕtaného alebo vopred odliateho otvoru
- Rezný účinok vďaka ostrým hranám a prerušovaným závitom vonkajšieho závitu
- Predné závity sú naklonené na jednoduchšie prerezanie a zasunutie
- Rezná drážka udržuje vnútorné závitníky ukotvené aj pri silných vibráciách alebo otrasoch obrobku.
- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4305
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Použitie v celom priemysle spracovania kovov a plastov
- Vystuženie závitov na nástrojoch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
- Na opravu strhnutých závitov
- Bežné aplikácie:
– Na ľahké kovy a kovy s pevnosťou do približne 400 N/mm²
– Na liatinu s tvrdosťou do približne 220 HB
– Plast a plast vystužený sklenenými vláknami
(Odporúča sa vykonať testy na pôvodnom komponente, najmä v blízkosti hrán.)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M12 |
Dĺžka (L) | 22 mm |
Vonkajší priemerxstúpanie (D) | 16 x 1,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 14,8-15,4 mm |