Závitotvárniaca skrutka AeroMount
Závitotvárniaca skrutka
SKRUTKA MONT ZAVIT AEROMOUNT M8X20MM
Obj. č. 0865710024
EAN 4065746613569
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne pripevnenie k systému AeroMount pre ploché strechy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Aj na pripevňovanie veterných deflektorov a profilov na štrkovú záťaž
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie, čierna |
Menovitý priemer | 8 mm |
Dĺžka | 20 mm |
Priemer hlavy | 28,00 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 18,550 g |
Vonkajšie upínanie | WS6 |