Závitotvárniaca skrutka
DIN 7500-1 oceľ, poz. so záp. hlavou TX, tvar ME
Obj. č. 401813 16
EAN 4054458074300
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Eliminuje rezanie závitov
Úspora peňazí
Vytváranie závitu bez rezania
Veľký presah bočných strán závitu
Vysoká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
Vyššia zaťažiteľnosť
Samosvorné usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
- Ochrana pred stratou
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Normy | DIN 7500 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | TX10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Forma | ME |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |