Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitotvárniaca skrutka

DIN 7500-1 oceľ, poz. so záp. hlavou TX, tvar ME

Obj. č. 401818 45

EAN 4057708989409

Cena za zvolené balenie
Závitotvárniaca skrutka

Obj. č. 401818 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, zápustná hlava, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Samozávrtné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Eliminuje rezanie závitov


Úspora peňazí



Vytváranie závitu bez rezania



Veľký presah bočných strán závitu


Vysoká zaťažiteľnosť



Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


Vyššia zaťažiteľnosť



Samosvorné usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

  • Ochrana pred stratou


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

15,8 mm

Výška hlavy (k1)

4,65 mm

Normy

DIN 7500

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

TX40

Druh závitu

Metrický závit

Forma

ME

Tvar hlavy

Zápustná hlava