Závitotvárniaca skrutka
DIN 7500-1, oceľ, pozink., zápust. hl. Z, tvar ME
Obj. č. 401714 8
EAN 4047376472976
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitotvárniace skrutky valcujú závit matice v liatych slepých otvoroch, prechodových bodoch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od rezania závitu sa pri tvarovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite, ale premiestňuje sa a mechanicky sa spevňuje.
Eliminuje rezanie závitov
Šetrí náklady
Vytváranie závitu bez rezania
Tvar skrutky TRILOBULAR kombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov
- Nízky uťahovací moment vytvárania závitu s lepším pokrytím bočných strán závitom
Vysoká upínacia sila
Veľké krytie bočných strán závitu
Vysoká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
Vyššia zaťažiteľnosť
Samosvorné usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
Ochrana pred stratou
Vytvorený závit je štandardný „metrický“ závit
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Normy | DIN 7500 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Metrický závit |
Forma | ME |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |