Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitotvárniaca skrutka

DIN 7500-1, oceľ, pozink., zápust. hl. Z, tvar ME

Obj. č. 401715 16

EAN 4047376473027

Cena za zvolené balenie
Závitotvárniaca skrutka

Obj. č. 401715 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, zápustná hlava, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Závitotvárniace skrutky valcujú závit matice v liatych slepých otvoroch, prechodových bodoch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od rezania závitu sa pri tvarovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite, ale premiestňuje sa a mechanicky sa spevňuje.



Eliminuje rezanie závitov


Šetrí náklady



Vytváranie závitu bez rezania



Tvar skrutky TRILOBULAR kombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


  • Nízky uťahovací moment vytvárania závitu s lepším pokrytím bočných strán závitom

Vysoká upínacia sila



Veľké krytie bočných strán závitu


Vysoká zaťažiteľnosť



Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


Vyššia zaťažiteľnosť



Samosvorné usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

Ochrana pred stratou



Vytvorený závit je štandardný „metrický“ závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

9,3 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Normy

DIN 7500

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Metrický závit

Forma

ME

Tvar hlavy

Zápustná hlava