Závitotvárniaca skrutka
DIN 7500-1, oceľ, pozin., valc. hlava, tvar IS, EE
Obj. č. 402015 16
EAN 4048539015221
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitotvárniace skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch a vŕtaných otvoroch a laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Eliminuje rezanie závitov
Úspora nákladov
Vytváranie závitu bez rezania
Veľký presah bočných strán závitu
Vysoká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
Vyššia zaťažiteľnosť
Samosvorné usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
Zaisťovací mechanizmus
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Vnútorný pohon | HS4 |
Normy | DIN 7500 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Forma | EE |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |