Závitotvárniaca skrutka
DIN 7500-1, oceľ, pozin., valc. hlava, tvar IS, EE
Obj. č. 402015 20
EAN 4047376473881
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitotvárniace skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch a vŕtaných otvoroch a laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Eliminuje rezanie závitov
Úspora nákladov
Vytváranie závitu bez rezania
Veľký presah bočných strán závitu
Vysoká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
Vyššia zaťažiteľnosť
Samosvorné usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
 
Zaisťovací mechanizmus
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Dĺžka (l1)  | 20 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 8,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 5 mm  | 
Vnútorný pohon  | HS4  | 
Normy  | DIN 7500  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar hlavy  | Hlava s vnútorným otvorom  | 
Forma  | EE  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |