Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitotvárniaca skrutka

DIN 7500-1, oceľ, pozin., valc. hlava, tvar IS, EE

Obj. č. 402016 30

EAN 4047376473997

Cena za zvolené balenie
Závitotvárniaca skrutka

Obj. č. 402016 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, valcová hlava, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Závitotvárniace skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch a vŕtaných otvoroch a laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Eliminuje rezanie závitov


Úspora nákladov



Vytváranie závitu bez rezania



Veľký presah bočných strán závitu


Vysoká zaťažiteľnosť



Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


Vyššia zaťažiteľnosť



Samosvorné usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

Zaisťovací mechanizmus



Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Vnútorný pohon

HS5

Normy

DIN 7500

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Forma

EE