Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitotvárniaca skrutka

DIN 7500-1, oceľ, poz., plochá hlava, tvar Z, CE

Obj. č. 401512 10
EAN 4048539343324

Cena za zvolené balenie
Závitotvárniaca skrutka

Obj. č. 401512 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, plochá hlava, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ (A2K)

Samozávrtné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Eliminuje prerezávanie závitov


Úspora peňazí



Vytváranie závitu bez rezania



Veľký presah bočných častí závitu


Veľká zaťažiteľnosť



Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


Väčšia zaťažiteľnosť



Samoistiace usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

Ochrana pred stratou



Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

4 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Vnútorný pohon

Z0

Normy

DIN 7500