Závitotvárniaca skrutka
DIN 7500-1, oceľ, poz., plochá hlava, tvar Z, CE
Obj. č. 401513516
EAN 4047376471962
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Eliminuje prerezávanie závitov
Úspora peňazí
Vytváranie závitu bez rezania
Veľký presah bočných častí závitu
Veľká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
Väčšia zaťažiteľnosť
Samoistiace usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
 
Ochrana pred stratou
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M3,5  | 
Dĺžka (l1)  | 16 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 7 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,6 mm  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Vnútorný pohon  | Z2  | 
Normy  | DIN 7500  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |