Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitotvárniaca skrutka

DIN 7500-1, oceľ, poz., plochá hlava, tvar TX, PE

Obj. č. 401612512

EAN 4049557921594

Cena za zvolené balenie
Závitotvárniaca skrutka

Obj. č. 401612512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, plochá hlava, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Samozávrtné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Eliminuje prerezávanie závitov


Úspora peňazí



Vytváranie závitu bez rezania



Veľký presah bočných častí závitu


Veľká zaťažiteľnosť



Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


Väčšia zaťažiteľnosť



Samoistiace usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

Ochrana pred stratou



Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2,5

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

5 mm

Výška hlavy (k1)

2,1 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Vnútorný pohon

TX8

Normy

DIN 7500

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie