Závitotvárniaca skrutka
DIN 7500-1, oceľ, poz., plochá hlava, tvar TX, PE
Obj. č. 40161256
EAN 4050642659568
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Eliminuje prerezávanie závitov
Úspora peňazí
Vytváranie závitu bez rezania
Veľký presah bočných častí závitu
Veľká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
Väčšia zaťažiteľnosť
Samoistiace usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
Ochrana pred stratou
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M2,5 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Vnútorný pohon | TX8 |
Normy | DIN 7500 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |