Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitotvárniaca skrutka

DIN 7500-1, oceľ, pozink., šesťhr. hlava, tvar DE
SKR DIN7500-DE-FLG-WS17-(A2K)-M10X20

Obj. č. 401911020

EAN 4047376473454

Cena za zvolené balenie
Závitotvárniaca skrutka

Obj. č. 401911020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, šesťhranná hlava s prírubou, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Závitotvárniace skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, prechodových bodoch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od rezania závitu sa pri tvarovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite, ale premiestňuje sa a mechanicky sa spevňuje.



Eliminuje rezanie závitov


Šetrí náklady



Vytváranie závitu bez rezania



Tvar skrutky TRILOBULAR kombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


  • Nízky uťahovací moment vytvárania závitu s lepším pokrytím bočných strán závitom

Vysoká upínacia sila



Veľké krytie bočných strán závitu


Vysoká zaťažiteľnosť



Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


Vyššia zaťažiteľnosť



Samosvorné usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

Ochrana pred stratou



Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer goliera (d2)

22,1 mm

Výška hlavy (k1)

7,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Orientačné hodnoty pre priemery dier

9,35 mm

Normy

DIN 7500

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Nákružok/príruba

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie