Závitotvárniaca skrutka
DIN 7500-1, oceľ, pozink., šesťhr. hlava, tvar DE
SKR-DIN7500-DE-FLG-WS17-(A2K)-M10X25
Obj. č. 401911025
EAN 4050382449634
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitorezné skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch a vŕtaných otvoroch a laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Narozdiel od rezania závitov, tvarovanie závitov nenarúša štruktúru materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Eliminuje rezanie závitov
Úspora nákladov
Tvorba závitu bez triesok
Tvar skrutky TRILOBULAR kombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov
- Nízke valivé krútiace momenty s veľkým presahom bočných strán závitu
Vysoká upínacia sila
Veľký presah bočných strán závitu
Vysoká zaťažiteľnosť
Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)
Väčšia zaťažiteľnosť
Samosvorné usadenie závitu bez vôle
- Znížené riziko uvoľnenia skrutky
- Ochrana pred stratou
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
Hodnoty priemerov otvoru sú orientačné a mali by sa overiť testovaním originálnych dielov. Ďalšie informácie nájdete v norme DIN 7500-2.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer goliera (d2) | 22,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 9,40 mm |
Normy | DIN 7500 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Nákružok/príruba | Áno |