Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitotvárniaca skrutka

DIN 7500-1, oceľ, pozink., šesťhr. hlava, tvar DE
SKR-DIN7500-DE-FLG-WS17-A2K-M10X30

Obj. č. 401911030

EAN 4054458636157

Cena za zvolené balenie
Závitotvárniaca skrutka

Obj. č. 401911030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, šesťhranná hlava s prírubou, cementovaná (-O-) galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Závitorezné skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch a vŕtaných otvoroch a laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Narozdiel od rezania závitov, tvarovanie závitov nenarúša štruktúru materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Eliminuje rezanie závitov


Úspora nákladov



Tvorba závitu bez triesok



Tvar skrutky TRILOBULAR kombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


  • Nízke valivé krútiace momenty s veľkým presahom bočných strán závitu

Vysoká upínacia sila



Veľký presah bočných strán závitu


Vysoká zaťažiteľnosť



Mechanicky spevnený protizávit (maticový závit)


Väčšia zaťažiteľnosť



Samosvorné usadenie závitu bez vôle


  • Znížené riziko uvoľnenia skrutky

  • Ochrana pred stratou


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit

Upozornenie

Hodnoty priemerov otvoru sú orientačné a mali by sa overiť testovaním originálnych dielov. Ďalšie informácie nájdete v norme DIN 7500-2.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer goliera (d2)

22,1 mm

Výška hlavy (k1)

7,20 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Orientačné hodnoty pre priemery dier

9,40 mm

Normy

DIN 7500

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Nákružok/príruba

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie