Závitotvárniaca skrutka so zápustnou hlavou s frézovacími drážkami
GEFU, oc., lam. zin., strieb., TXP, záp. fréz. dr.
SKR ZAP 15MM FT TXP30 ZFSHL M8X45
Obj. č. 0209931845
EAN 4062856279258
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závitotvárniaca skrutka so zápustnou hlavou s frézovacími drážkami na upevňovanie podlahových panelov k oceľovým podkladom
- Povrch: Bez obsahu Cr(VI), strieborná povrchová úprava s lamelovým zinkovaním
- Ochrana proti korózii: približne 700 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Závitotvárniace skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch a vŕtaných otvoroch a laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Závitotvárniaci hrot nie je vhodný na montáž. Dĺžka závitotvárniaceho hrotu je 5xP (P = stúpanie závitu, pri priemere M6 sa P = 1 mm a pri priemere M8 sa P = 1,25 mm).
Hárky údajov(X)
Montáž podlahových panelov pre prívesy, nakladacie plošiny, sklady atď.
- Pri výbere priemeru vrtáka zohľadnite pevnosť a hrúbku materiálu (pozrite si taktiež časť „Referenčné hodnoty pre priemer otvoru“)
- Aby sa počas skrutkovania zabránilo nadvihnutiu dreveného panela, drevený panel možno predvŕtať na priemer o 1 mm väčší ako je menovitý priemer skrutky
- Zápustná hlava s frézovacími drážkami na optimálne zapustenie skrutky do dreva
- Odporúča sa vykonať predbežné testovanie
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 15 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,3 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Vnútorný pohon | TXP40 |
Druh závitu | Metrický závit |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 7,4 mm |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |