Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná

Pozinkovaná oceľ 4.8, DIN 976, tvar A

Obj. č. 0958910450

EAN 4049557037820

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná

Obj. č. 0958910450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

450 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Forma

A