Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modro pasivovaná (A2K).

Pozinkovaná oceľ 8.8, DIN 976, tvar A

Obj. č. 0959016100

EAN 4049557053202

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modro pasivovaná (A2K).

Obj. č. 0959016100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

100 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Forma

A