Závitová montáž DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modro pasivovaná (A2K).
Pozinkovaná oceľ 8.8, DIN 976, tvar A
Obj. č. 0959016135
EAN 4049557115924
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 135 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |