Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modro pasivovaná (A2K).

Pozinkovaná oceľ 8.8, DIN 976, tvar A

Obj. č. 095908 140
EAN 4049557017914

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modro pasivovaná (A2K).

Obj. č. 095908 140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
M8

Dĺžka (l1)

140 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Forma