Závitová montáž DIN 976, oceľ 8.8 ZFSHL, typ B
THRPCE-DIN976-B-8.8-(ZFSHL)-M12X50
Obj. č. 506811250
EAN 4062856151462
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Forma | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |