Závitová montáž
EN10242, T1, temp. liatina, žiarovo galvanizovaná
Obj. č. 4988800876
EAN 4048539953271
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, T1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R1“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 29 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 38 mm |