Závitová montáž
EN10242, T1, temp. liatina, žiarovo galvanizovaná
Obj. č.
4988800882
EAN 4054458903211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, T1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R 2 pal. |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 39 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 68 mm |