Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, U1, temper. liatina, žiar. galvanizovaná

Obj. č. 4988800953

EAN 4049557586465

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988800953

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, U1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (d1)

R1/4“

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

DIN

10242

Dĺžka (a)

42 mm

Dĺžka 4 (z1)

22 mm

Veľkosť kľúča (s1)

19 mm

Veľkosť kľúča 2 (s2)

28 mm

Veľkosť kľúča 3 (s3)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie