Závitová montáž
EN10242, U1, temper. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988800968
EAN 4050382141040
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, U1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R 2 1/2 pal. |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 85 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 31 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 85 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s2) | 111 mm |
Veľkosť kľúča 3 (s3) | 85 mm |