Závitová montáž
EN10242, U1, temper. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988800966
EAN 4048539578382
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, U1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R 2 pal. |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 80 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 32 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 66 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s2) | 90 mm |
Veľkosť kľúča 3 (s3) | 66 mm |