Závitová montáž
EN10242, U1, temper. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č.
4988800954
EAN 4048539502226
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, U1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R3/8“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 47 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 27 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 22 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s2) | 32 mm |
Veľkosť kľúča 3 (s3) | 12 mm |