Závitová montáž
EN10242, U11, temp. liatina, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 4988801031
EAN 4050382138897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, U11, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 70 mm |
Prípojný závit (G) | R11/2“ |
Dĺžka 4 | 32 mm |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 10242 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Veľkosť kľúča (s) | 54 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s1) | 74 mm |
Veľkosť kľúča 3 | 54 mm |