Závitová montáž
EN10242, U11, temp. liatina, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 4988801033
EAN 4049557543857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, U11, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 78 mm |
Prípojný závit (G) | R 2 pal. |
Dĺžka 4 | 30 mm |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 10242 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Veľkosť kľúča (s) | 66 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s1) | 90 mm |
Veľkosť kľúča 3 | 66 mm |
