Závitová montáž
EN10242, A1, temp. liatina, žiar. galvaniz., 45°
Obj. č. 4988800037
EAN 4050382112293
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, A1/45°, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R3/8“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 20 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 10 mm |
