Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, A4/45, red., temp. liat., bez povr. úpr.

Obj. č. 4988800073

EAN 4048539952663

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988800073

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, A4/45°, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

36 mm

Prípojný závit (G)

R11/2“

Dĺžka 2

46 mm

Dĺžka 4

17 mm

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

10242

Druh závitu

Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie