Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, A4, temp. liatina, žiar. galvaniz., 45°

Obj. č. 4988800074

EAN 4049557632544

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988800074

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, A4/45°, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (d1)

R11/2“

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

DIN

10242

Dĺžka (a)

36 mm

Dĺžka 2 (b)

46 mm

Dĺžka 4 (z1)

17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie