Závitová montáž
EN10242, UA1, temp. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988801361
EAN 4049557545813
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, UA1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R1/2“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 58 mm |
Dĺžka 3 (c) | 28 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 15 mm |
Dĺžka 5 (z2) | 45 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 26 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s2) | 41 mm |