Závitová montáž
EN10242, UA1, temp. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988801371
EAN 4049557526928
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, UA1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R 2 pal. |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 100 mm |
Dĺžka 3 (c) | 58 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 34 mm |
Dĺžka 5 (z2) | 76 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 67 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s2) | 90 mm |