Závitová montáž
EN10242, UA2, temp. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988801423
EAN 4052703371211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, UA2, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R 3/4 palca |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka 2 (b) | 82 mm |
Dĺžka 3 (c) | 33 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 18 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 30 mm |
Veľkosť kľúča 2 (s2) | 48 mm |
