Závitová montáž
EN10242, A1, temperovaná liatina, bez povr. úpravy
Obj. č. 4988801214
EAN 4048539948253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, A1, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 58 mm |
Prípojný závit (G) | R 2 pal. |
Dĺžka 4 | 34 mm |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 10242 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |